Guanto Grip 13 in PU Diamond Knit (Pk12) Grey/Black S R

Codice art.: A124G8RS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau/Schwarz
Misure guanti da lavoro 7

Identificazione e classificazione

Codice articolo A124G8RS
EAN / GTIN 5036146018000
Codice del produttore A124G8RS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questi guanti sono dotati di una fodera in maglia diamantata che garantisce traspirabilità, comfort e destrezza superiori. Il rivestimento liscio in PU aumenta la resistenza all'abrasione, rendendoli perfetti per i lavori più complessi. Grazie alla flessibilità e alla resistenza, i nostri guanti offrono ai lavoratori la fiducia necessaria per affrontare con facilità i compiti più difficili. Venduto in confezione da 12 paia

Proprietà:

  • Tessuto mesh traspirante
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Nuovo articolo
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;