Guarnizione intercambiabile per elementi per porte, Modello: 2

Codice art.: 994140 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Serratura per porta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994140 2
EAN / GTIN 4260214935543
Produttore/persona responsabile TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40×40×3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.
Guarnizione intercambiabile per porta a doppio battente n. art. 994113 e 994114.

Fornitura:

Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).