Porta a doppio battente in grigliato, larghezza 2200 mm, Altezza: 2200mm

Codice art.: 994113 2200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.200 mm
Larghezza 2.200 mm
Tipo di prodotto Porta a griglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994113 2200
EAN / GTIN 4260214930074
Codice del produttore 9235
Produttore/persona responsabile TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40×40×3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.

Fornitura:

Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).

Verniciatura:

A scelta termoverniciatura in grigio polvere RAL 7037, grigio chiaro RAL 7035 (colore standard), blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL 5002, blu brillante RAL 5007, blu genziana RAL 5010, blu luce RAL 5012, turchese RAL 5018.