Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Armadio portascope con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 1000-2

Codice art.: 987001 1000-2

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Altezza utile 1.840 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 20
Peso 90 kg
Tipo di prodotto Armadio per detergenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987001 1000-2
Codice del produttore 987001 1000-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio universale per riporre abiti, detergenti e apparecchi per la pulizia. Montaggio di ripiani zincati con passo da 25 mm.
Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foratura sull’alloggiamento divisorio per il montaggio di ganci e supporti GARANT easyFix (nel Gruppo 95).

Fornitura:

2 pratiche suddivisioni con 3 ripiani di larghezza 20G ciascuna.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi per detergenti sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze.
Per ulteriori accessori come ripiani e cassetti vedi Gruppo 94.