Armadio portascope Larghezza 40G con ante battenti in lamiera piena, Altezza mm / Modello: 2000-1

Codice art.: 987031 2000-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Altezza utile 1.840 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 20
Peso 84 kg
Tipo di prodotto Armadio per detergenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987031 2000-1
EAN / GTIN 4062406338930
Codice del produttore 987031 2000-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio universale per riporre abiti, detergenti e apparecchi per la pulizia. Possibilità di montare ripiani zincati con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro 9x9 mm con passo da 37 mm sull’alloggiamento della suddivisione per l’inserimento di ganci e supporti GARANT easyFix (nel Gruppo 95).

Fornitura:

Pratica suddivisione con 3 ripiani larghezza 20G. Ripiano supplementare larghezza 20G con barra appendiabiti (con 4 ganci).

Fornitura:

Barra appendiabiti con ganci n. art. 940610: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Gli armadi portascope sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze. Per ulteriori accessori come ripiani e cassetti vedi Gruppo 94.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati