Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 29

Codice art.: 955161 29
Sconto
197,95 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 29 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 29
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955161: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: cad. 1 pz.
Bussola HOLEX per viti con intaglio da 1/4 pollice n. art. 631613 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.
Bussola HOLEX per viti con impronta a croce Phillips da 1/4 pollici n. art. 631623 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici, lunga, n. art. 631729 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile GARANT 1/4 pollice n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga GARANT da 1/4 pollice n. art. 632429 Dim. 50; 100: cad. 1 pz.
Impugnatura GARANT da 1/4 pollice n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.
Impugnatura a T GARANT da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT da 1/4 pollice n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.