Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice, Dimensione dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 631623 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.254 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Per ⌀ viti 2,1 mm - 3 mm
⌀ Lato azionamento 12 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Codice del produttore 631623 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.