Set di marcatori, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 954935 7
Sconto
51,03 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×10
Larghezza 250 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 10
Numero degli utensili 7
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,257 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954935: 1 pz.
Dispositivo di marcatura per fori profondi MARKAL n. art. 085012 Dim. 096260: 1 pz.
Mine di ricambio MARKAL n. art. 085013 Dim. 096262: 1 pz.
Dispositivo di marcatura per fori profondi MARKAL n. art. 085152 Dim. BL: 1 pz.
Evidenziatore permanente MARKAL n. art. 085154 Dim. B: 1 pz.
Marcatore a vernice MARKAL n. art. 085160 Dim. W, Y: cad. 1 pz.
Evidenziatore in tubetto MARKAL n. art. 085178 Dim. W: 1 pz.