Marcatore punta sferica per INOX, Colore caratteri: W

Codice art.: 085178 W
Prezzo per 1 Articolo (96,80 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
279 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro bianco
Resistente ad alte temperature fino a 200 °C
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085178 W
EAN / GTIN 048615971605
Codice del produttore 97160
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore in tubetto con punta sferica in acciaio da 3 mm. Colore denso. Resistente alle alte temperature fino a 200°C.

Uso:

Ottimo per l’uso su acciaio legato o superleghe. Basso contenuto di cloruri e alogeni. Resistente alle intemperie, all'acqua e ai raggi UV.