Set di giraviti e accessori per officina, Numero degli utensili: 14

Codice art.: 954844 14
Sconto
91,49 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 15 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 14
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Codice del produttore 954844 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954844: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 140: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
Giravite corto per viti con intaglio di GARANT n. art. 664122 Dim. 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Cacciavite GARANT, corto, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667722 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.