Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Dimensione dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 667722 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
874 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Esecuzione codolo tonda
Cappuccio a percussione no
Materiale impugnatura Haptoprene® bicomponente
Superficie nichelato, cromato
Esagono di azionamento no
Giraviti esecuzione corta
⌀ Lama ridotto davanti no
Tipo di prodotto Giraviti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Codice del produttore 667722 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.