Set di raschietti per montaggio, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 954795 4
Sconto
42,23 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×20
Larghezza 150 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 20
Numero degli utensili 4
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,562 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Codice del produttore 954795 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 954795: 1 pz.
Set di raschietti per montaggio HOLEX n. art. 837880 Dim. 4: 1 pz.