Set di raschietti per montaggio, Numero di utensili: 4

Codice art.: 837880 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.009 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 4
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Codice del produttore 837880 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per raschietto in acciaio al cromo-vanadio (57 HRC). Lama per alesare a mano, robusto gancio prensile ed estrattore per guarnizioni incurvato lateralmente, ciascuno in acciaio al cromo-vanadio. Comoda impugnatura bicomponente.

Uso:

Impiego versatile (raschiatura, presa, posizionamento, montaggio e molto altro).

Fornitura:

Lunghezza lama raschietto: 125 mm
Lunghezza lama per alesare a mano: 117 mm
Lunghezza lama gancio prensile: 80 mm
Lunghezza lama estrattore guarnizioni: 125 mm