Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio portavaschette con porte battenti in lamiera piena, Altezza mm / Modello: 1000/F

Codice art.: 954600 1000/F

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 275 mm
Altezza utile 840 mm
Numero ripiani 4
Frontalini armadio porta battente in lamiera piena
Peso 36 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954600 1000/F
EAN / GTIN 4045197179647
Codice del produttore 954600 1000/F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.
Con porte battenti in lamiera piena.
Con ripiani e vaschette a bocca di lupo, vedi tabella nel catalogo.

Collocamento:

Numero di vaschette: 12 pz. 963321_SB6; 12 pz. 963321_SB5; 12 pz. 963321_SB4

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.
  • Per ripiani singoli vedi n. art. 954750 / 4755.

Download & documenti

Prodotti correlati