{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 500 kg | |
| Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.000 mm | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Profondità | 275 mm | |
| Altezza utile | 840 mm | |
| Numero ripiani | 0 | |
| Frontalini armadio | porta battente in lamiera piena | |
| Peso | 30 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio portavaschette |
| Codice articolo | 954600 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197179654 | |
| Codice del produttore | 954600 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |