Set di pinze regolabili, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954204 5
Sconto
120,53 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 5
Esecuzione con pinze
Peso 1,614 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954204 5
EAN / GTIN 2050002004306
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954204: 1 pz.
Pinza a morsetto speciale universale HOLEX n. art. 708005 Dim. 225: 1 pz.
Pinza con ganasce lunghe HOLEX n. art. 708401 Dim. 175: 1 pz.
Chiave regolabile GARANT n. art. 813501 Dim. 250: 1 pz.
Chiave regolabile a rullino HOLEX n. art. 814001 Dim. 100; 200: cad. 1 pz.