Pinza regolabile, ganasce convesse, Lunghezza complessiva: 115mm

Codice art.: 708005 115
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
4.783 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Lunghezza griffe 16 mm
Apertura 25 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708005 115
EAN / GTIN 4045197717276
Codice del produttore 708005 115
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce dentate e corpo robusto in acciaio per molle. Apertura e pressione di serraggio regolabile tramite vite zigrinata. Pinza completamente nichelata.
Ganasce concave.

Uso:

Per il serraggio di materiale piatto e profilato. Pressione di serraggio fino a 10.000 N.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio, forgiate.