Set di pinze, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954201 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 5
Esecuzione con pinze
Peso 1,522 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954201 5
EAN / GTIN 4062406157456
Codice del produttore 954201 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954201: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 200: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi GARANT piegata n. art. 713440 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.