Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 700940 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Codice del produttore 700940 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.