{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Tipo di corrente | AC | |
| Interruttore On/Off | no | |
| Per modello | 1000 | |
| Tipo di prodotto | Modulo di energia |
| Codice articolo | 933937 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197804679 | |
| Codice del produttore | 933937 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |