Piano di lavoro angolare in bambù a incollatura incrociata, Adatto per profondità piano per attacco: 700mm

Codice art.: 933648 700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per profondità piano per attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 50 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 1.000 mm
Spessore 50 mm
Lato di collegamento sinistra (profondità) 700 mm
Lato di collegamento destra (profondità) 700 mm
Adatto per profondità piano per attacco 700 mm
Materiale piano di lavoro Lamelle in bambù a incollatura incrociata
Superficie piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
Smusso angolare 45°
Esecuzione bordo senza bordo
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933648 700
EAN / GTIN 4045197553782
Codice del produttore 933648 700
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro in design moderno e superficie resistente per l’impiego in settori esigenti. Il bambù è la materia prima che si rinnova più velocemente, che non danneggia le risorse ed ecologica. Il piano consiste di lamelle di bambù, in 5 strati, resistente alla deformazione e impermeabile, con incollatura a croce. I bordi sono dotati su tutti i lati di raggi, la superficie è rettificata e oliata senza lasciare residui. La pulizia e la lubrificazione regolari della superficie ne allungano la durata ed evitano la formazione di cricche e macchie. Il bambù è più duro di circa il 30% rispetto alla quercia e più stabile rispetto al faggio e all’acero. Piani in bambù resistenti agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie).
Dim. 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 700 mm.

Per:

Struttura portante n. art. 933620933625; 937103; 933703933708.

Download & documenti

Prodotti correlati