• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Shadow Board, Profondità: 115mm

Codice art.: 923210 115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 30 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Esecuzione ripiano con sponda di contenimento
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Codice del produttore 923210 115
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mensola in alluminio. Montaggio orizzontale e a 45° su pannello forato, nonché sulla guida Multifix. Shadow Board impilabile.

Fornitura:

Incluse 3 piastre base n. art. 963138 Dim. 2.

Nota:

Per inserti eForm adatti vedi n. art. 923905923975.