Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di utensili di misura con inserto in espanso rigido, Numero degli utensili: 0

Codice art.: 923905 0

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 0
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923905 0
EAN / GTIN 4045197704177
Codice del produttore 923905 0
Produttore/persona responsabile TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

Per:

Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 115. Gli Shadow Board Dim. 176 possono essere dotati degli alloggiamenti in espanso rigido Dim. 1/3 dei carrelli portautensili per officina GARANT (Parte 91).

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 923905 Dim. 0: 1 pz.