{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale chiodo | Acciaio, zincato | |
| Materiale rivetto cavo | Lega di alluminio | |
| Forma della testa | FK | |
| Campo di serraggio | 2,5 mm - 4,5 mm | |
| Diametro del foro | 4,9 mm | |
| Numero di rivetti (pezzo) | 500 | |
| Diametro del rivetto cavo D | 4,8 mm | |
| Lunghezza del rivetto cavo L | 8 mm | |
| Tipo di prodotto | Rivetti |
| Codice articolo | 771000 4,8/8 | |
| EAN / GTIN | 4007081300711 | |
| Codice del produttore | 1433494 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |