Rivetto cieco alluminio / acciaio, confezione grande, ⌀ rivetto / lunghezza codolo (D / L): 3/8mm

Codice art.: 771000 3/8
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 500 Articolo (0,05 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ rivetto / lunghezza codolo (D / L) (mm) Imposta il prezzo 500 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale chiodo Acciaio, zincato
Materiale rivetto cavo Lega di alluminio
Forma della testa FK
Campo di serraggio 4,5 mm - 5 mm
Diametro del foro 3,1 mm
Numero di rivetti (pezzo) 500
Diametro del rivetto cavo D 3 mm
Lunghezza del rivetto cavo L 8 mm
Tipo di prodotto Rivetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 771000 3/8
EAN / GTIN 4007081300155
Codice del produttore 1433470
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

I rivetti ciechi assicurano una congiunzione sicura e permanente di materiali differenti e sensibili, anche con accessibilità su un lato.
Forma della testa: Testa mezzotonda = FK; testa di grandi dimensioni = K.
Le caratteristiche di base del rivetto cieco standardizzato sono definite da diverse norme DIN EN ISO. Queste caratteristiche includono principalmente le dimensioni geometriche e le proprietà meccaniche. Altre proprietà del dispositivo di collegamento, come la scelta del materiale e il rivestimento della superficie, sono definite in modo molto generico dalle norme e sono a scelta del produttore. Queste specifiche relative alle caratteristiche dei rivetti ciechi limitano fortemente le tolleranze dei parametri di collegamento e i requisiti che possono essere realizzati. I rivetti ciechi a norma DIN EN ISO sono sempre progettati per componenti fissi.

Uso:

Applicazioni standard.

Materiale:

Rivetto cavo – lega di alluminio; chiodo – acciaio zincato.

Raccomandazioni:

Rivetti ciechi GESIPA® – una regola generale:
spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

Esempio:
Materiale: lamiera 3 mm + lamiera 3 mm + foratura 4 mm = lunghezza del gambo del rivetto 10 mm > Risultato: rivetto cieco 4 × 10.