Scarponi antinfortunistici TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2 TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2, Taglia46

Codice art.: 7670102-46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TILL
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7670102-46
EAN / GTIN 4030839314289
Codice del produttore 7670102-46
Numero-L L00790 5133
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Della stessa famiglia "TILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello