Scarponi antinfortunistici TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Taglia36

Codice art.: 176651-36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie TILL
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 176651-36
EAN / GTIN 4030839193600
Codice del produttore 176651-36
Numero-L L00790 2434
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD grigia
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Della stessa famiglia "TILL" Visualizza tutto