• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazza SIMPLEX con tasselli in superplastica, bianco, ⌀ Alloggiamento / Materiale: 80Gmm

Codice art.: 753100 80G
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
148 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 165 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 80 mm
Lunghezza manico 400 mm
Lunghezza complessiva 490 mm
Peso 2,66 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Superplastica, medio-dura
Materiale manico Legno
Colore bianco
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753100 80G
EAN / GTIN 4030618300212
Codice del produttore 3007.080
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.