{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | SIMPLEX | |
| Lunghezza testa con tasselli | 135 mm | |
| ⌀ Superfici battenti dei tasselli | 50 mm | |
| Lunghezza manico | 310 mm | |
| Lunghezza complessiva | 365 mm | |
| Peso | 1,04 kg | |
| Materiale corpo | Fusione di acciaio | |
| Materiale inserto | Superplastica, medio-dura | |
| Materiale manico | Legno | |
| Colore | bianco | |
| Tipo di prodotto | Martello |
| Codice articolo | 753100 50G | |
| EAN / GTIN | 4030618300199 | |
| Codice del produttore | 3007.050 | |
| Produttore/persona responsabile | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |