Lame di ricambio complete con viti, Lunghezza complessiva: 450mm

Codice art.: 732040 450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 7 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 6 mm
Tipo di prodotto Fresa a lame riportate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 732040 450
EAN / GTIN 4045197166883
Codice del produttore 732040 450
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Materiale:

Lame in acciaio al cromo, taglienti temprati a induzione.

Per:

Tagliabulloni n. 732000