Tronchesi per tondini, Lunghezza complessiva: 350mm

Codice art.: 732000 350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
240 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 350 mm
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 6 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 5 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 732000 350
EAN / GTIN 4045197166821
Codice del produttore 732000 350
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame con trasmissione a leva e vite di registro. Robusti manici tubolari verniciati con impugnatura di gomma.

Uso:

Per il taglio di acciai con resistenza alla trazione fino a circa 1200 N/mm2.

Materiale:

Lame in acciaio al cromo, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Vedi n. 732040

Download & documenti

Prodotti correlati