Supporto per impugnatura Kraftform per bit da 1/4 pollice con cricchetto integrato e mandrino a cambio rapido, Attacco esagonale: 6,3mm

Codice art.: 676657 6,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 416 RA
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza complessiva 100 mm
Portabit integrato no
Tipo di prodotto Utensile per bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Codice del produttore 05023461001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un’elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Con mandrino a cambio rapido “Rapidaptor”.
Per rotazione oraria e antioraria (con levetta di conversione). Il cricchetto integrato a dentatura fine (80 denti / angolo di richiamo 4,5°) semplifica e velocizza l’avvitamento, senza necessità di faticose applicazioni successive.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 ed E 6,3.