Set di bit KK400 RA con utensile di manovra 17 pezzi, Numero pezzi: 17

Codice art.: 676212 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 17 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK 400 RA Set 1
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®
Utensile di manovra Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Porta giraviti
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676212 17
EAN / GTIN 4013288222879
Codice del produttore 05023471001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un’elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Per rotazione oraria e antioraria (con levetta di conversione). Il cricchetto integrato a dentatura fine (80 denti / angolo di richiamo 4,5°) semplifica e velocizza l’avvitamento, senza necessità di faticose applicazioni successive. Con portabit Rapidaptor.
Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 2/89; 3/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 2/89; 3/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3 per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89
Impugnatura per cacciavite: 1 pz. n. art. 676657 Dim. 6,3