Giraviti portainserti con portabit e cricchetto reversibile a dentatura fine “Zyklop Pocket” con bit da 1/4 pollice con cricchetto e magnete, Numero pezzi: 13

Codice art.: 676635 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8009 Zyklop Pocket Set 1
Attacchi per bit D 6,3
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
Lunghezza complessiva 133 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Codice del produttore 05004280001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Cricchetto Zyklop compatto con portabit integrato. L’attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8 pollice in un giravite a cricchetto con portabit da 1/4 pollice. La testina del cricchetto, liberamente orientabile, può essere fissata in 5 posizioni definite. Il cricchetto reversibile a dentatura fine presenta 72 denti e un angolo di richiamo di 5°.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25
Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25
Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Download & documenti

Prodotti correlati