• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm

Codice art.: 675540 1/25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 855/1 BTZ PZ
Norma DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Codice del produttore 05056720001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione BiTorsion con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalame ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.