Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura robusta “multicraft”, Numero di giraviti: 5

Codice art.: 660910 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 5
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660910 5
EAN / GTIN 7610733085682
Codice del produttore 1467.

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.
Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Vantaggi:

  • Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
  • Nessun effetto Cam-out.
  • Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
  • Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660900: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8