Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta “multicraft”, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 660900 3,5
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
502 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Larghezza delle punte b 3,5 mm
Codice lama 1
Spessore delle punte a 0,5 mm
Lunghezza lama 90 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Codice del produttore 6100.1-90

Descrizione

Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.
Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Vantaggi:

  • Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
  • Nessun effetto Cam-out.
  • Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
  • Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.