{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 10 % | |
| Attacchi per bit | D 6,3; F 6,3 | |
| Lunghezza complessiva L | 168 mm | |
| Coppia impostata | 1,4 Nm | |
| Coppia impostata | 140 cNm | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
| Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
| Metrologia | meccanico | |
| Coppia, fissa | sì | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | preimpostata | |
| Feedback | segnale acustico; “attivazione” | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
| Codice articolo | 659890 1,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515041768 | |
| Codice del produttore | 659890 1,4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |