Giravite dinamometrico fisso, senza scala, Coppia impostata: 0,9Nm

Codice art.: 659890 0,9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
704 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia impostata (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ± 10
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ± 10 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza complessiva L 168 mm
Coppia impostata 0,9 Nm
Coppia impostata 90 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Coppia, fissa
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback segnale acustico; “attivazione”
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659890 0,9
EAN / GTIN 4069515041744
Codice del produttore 659890 0,9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con un’impugnatura antiscivolo bicomponente e coppia fissa. Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Adatto al serraggio orario. Non è possibile serrare ulteriormente la vite.

Vantaggi:

Giravite dinamometrico utilizzabile con tutti i bit convenzionali C 6,3 ed E 6,3 (simili ai n. art. 675155, 675390).

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.
Ideale per il montaggio degli inserti.

Norma:

Versione collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 10% del valore impostato.

Nota:

Tutte le lame intercambiabili Wiha (n. Art. 659940659946) possono essere utilizzate anche nel giravite dinamometrico HOLEX n. art. 659945.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
La coppia impostata non può essere modificata.

Download & documenti

Prodotti correlati