{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 500 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 0,1 % | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±0,5 grado | |
| Interfaccia | Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Intervallo di misurazione | 50 Nm - 500 Nm | |
| Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
| Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
| Quadro di manovra maschio | 3/4 pollici |
| Codice articolo | 654381 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001941657 | |
| Codice del produttore | NG-TTR50000-QI-3/4 | |
| Produttore/persona responsabile | n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com |