Sensori rotanti intelligenti con misurazione dell’angolo ng-TTR, Coppia massima: 5Nm

Codice art.: 654381 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ± 0,1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±0,5
  • Interfaccia: Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 5 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ± 0,1 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±0,5 grado
Interfaccia Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 0,5 Nm - 5 Nm
Risoluzione angolare 0,1 grado
Esagono di manovra 1/4 pollici
Esagono di manovra esterno 1/4 pollici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654381 5
EAN / GTIN 2050001941596
Codice del produttore NG-TTR500-XI-1/4
Produttore/persona responsabile n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com

Descrizione

Esecuzione:

I sensori rotanti per il collegamento diretto a Notebook, PC o Tablet-PC sono contact-less e pertanto senza usura.
Elevatissima risoluzione di misura della coppia torcente (1/10000° del campo di misura nominale).
Intervalli di misurazione minimi da 5 cNm.
Fino a Dim. 20 con esagono 1/4 pollici, a partire da Dim. 50 con quadro.
Con porta USB, interfaccia Ethernet e ng-link.
Precisione di misurazione ± 0,1 %.

Vantaggi:

  • Struttura ultracompatta.
  • Misurazione digitale intelligente – senza strumento di misura convenzionale.
  • Elevata flessibilità grazie alle diverse interfacce: USB, Ethernet per la comunicazione dei dati di misura e ng-link per il collegamento di periferiche della serie n-gineric.
  • Campo di misura fino a 2 Nm con protezione meccanica contro i sovraccarichi integrata.

Uso:

  • Per la misurazione e l'avvitamento precisi con 100% di controllo nella produzione.
  • Per il controllo e l'analisi di giunti a vite.
  • Per la taratura e la verifica di avvitatrici a conduzione manuale e fisse di ogni tipo.

Nota:

Fornitura senza cavo per la trasmissione dati; cavo USB n. art. 654378.
Taratura DAkkS su richiesta.