Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave maschio esagonale piegata nichelata, Esagono: 9mm

Codice art.: 626000 9

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 9 mm
Lunghezze dei fianchi 112×47 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie nichelata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626000 9
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito;secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.
Superficie nichelata.