• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave maschio esagonale piegata nichelata, Esagono: 5mm

Codice art.: 626000 5

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5 mm
Lunghezze dei fianchi 83×33 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie nichelata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626000 5
Codice del produttore 01151-38127
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito;secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.
Superficie nichelata.

Download & documenti

Prodotti correlati