Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 625332 TX6
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
2.092 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX6
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 142 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Funzione di fermo no
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene® bicomponente
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Foro nell'impronta Torx® si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Codice del produttore 625332 TX6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.