{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Impronta Torx® | TX7 | |
| Lunghezza lama | 60 mm | |
| Lunghezza complessiva | 142 mm | |
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
| Funzione di fermo | no | |
| Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
| Materiale impugnatura | Haptoprene® bicomponente | |
| Superficie | nichelata e cromata | |
| Punta di precisione | nero | |
| Cappuccio girevole | no | |
| Testa sferica | no | |
| Foro nell'impronta Torx® | si | |
| Tipo di prodotto | Giravite |
| Codice articolo | 625332 TX7 | |
| EAN / GTIN | 4067263012863 | |
| Codice del produttore | 625332 TX7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |