• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Impronta Torx®: TX7

Codice art.: 625330 TX7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX7
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene® bicomponente
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625330 TX7
EAN / GTIN 4045197922960
Codice del produttore 625330 TX7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.:

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.