Leva di manovra, Lunghezza: 460mm

Codice art.: 618610 460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
253 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per apertura 24 mm - 30 mm
Lunghezza 460 mm
⌀ Tubo interno 19 mm
⌀ Tubo esterno 25 mm
Superficie cromato
Tipo di prodotto Leva di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Codice del produttore 618610 460
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cromate.

Uso:

Per chiavi poligonali semplici pesanti n. art. 618500 / 618510.