Chiave poligonale semplice pesante (senza leva), Apertura: 24mm

Codice art.: 618510 24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Lunghezza chiave 180 mm
⌀ Anello D 36 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 618510 24
EAN / GTIN 4045197973559
Codice del produttore 618510 24
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, esecuzione pesante, piegate a circa 80°. Spina elastica di arresto per leva di manovra n. 618600 / 618610.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.