{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura 1 | 13 mm | |
| Apertura 2 | 17 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 245 mm | |
| ⌀ Massimo anello D1 | 28 mm | |
| ⌀ Massimo anello D2 | 33 mm | |
| Altezza massima anello h1 | 20 mm | |
| Altezza massima anello h2 | 23 mm | |
| Numero di denti | 72 | |
| Angolo di registro | 5 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio. | |
| Superficie | es. opaca cromata | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Anello curvato | si | |
| Cricchetto reversibile | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 614843 13X17 | |
| EAN / GTIN | 4045197879479 | |
| Codice del produttore | 614843 13X17 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |