Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, Aperture: 12X14mm

Codice art.: 614843 12X14
Sconto
40,60 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
337 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Aperture (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 12 mm
Apertura 2 14 mm
Lunghezza complessiva L 218 mm
⌀ Massimo anello D1 24 mm
⌀ Massimo anello D2 28 mm
Altezza massima anello h1 18 mm
Altezza massima anello h2 20,5 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio.
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Anello curvato si
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614843 12X14
EAN / GTIN 4045197879455
Codice del produttore 614843 12X14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.